Weidmüller - RS ELCO 56/54RM S - Connecteurs STV, RSV / autres - 1126730000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 56
calibre/courant nominal assigné (In) - 1.5 A
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
degré de pollution - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248908264
Réf. Sonepar
00097890826
Réf. Fournisseur
1126730000
Marque
Weidmüller
nombre de pôles:
56
calibre/courant nominal assigné (In):
1.5 A
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
60 mm
largeur:
155 mm
hauteur:
70 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de l'article:
Module de transfert comme interface avec des terminaux et des connecteurs.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


