Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 2533030000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts d'alimentation - 4
nombre de contacts de commande - 4
nombres de connecteurs data - 4
courant assigné In - 4 A
tension assignée (Ue) - 250 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118544862
Réf. Sonepar
00097854486
Réf. Fournisseur
2533030000
Marque
Weidmüller
nombre de contacts d'alimentation:
4
nombre de contacts de commande:
4
nombres de connecteurs data:
4
courant assigné In:
4 A
tension assignée (Ue):
250 V
degré de pollution:
3
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
matériau du filetage:
zinc coulé sous pression
type de verrouillage:
raccord à écrou
classe de protection (IP), monté:
IP67


