Weidmüller - Série-A Bloc de jonction spécifique - 2675410000

CopieCopie
Weidmüller - Série-A Bloc de jonction spécifique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...6 mm²

  • courant assigné In - 41 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • finition raccordement électrique 1 - fiche

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Série-A Bloc de jonction spécifique

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118817591

Réf. Sonepar

00097008289

Réf. Fournisseur

2675410000

Marque

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...6 mm²

courant assigné In:

41 A

tension assignée (Ue):

500 V

finition raccordement électrique 1:

fiche

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

bleu

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...6 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...6 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...6 mm²

finition raccordement électrique 2:

fiche

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

7

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-60...130 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

8.1 mm

hauteur:

85.5 mm

profondeur:

47 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

plaque de fermeture requise:

Oui

étages reliés à l'intérieur:

Non

convient pour matériau conducteur:

cuivre

Série-A Bloc de jonction spécifique

Les Atouts de l'article:

Barrette de raccordement pour distribution de potentiel. Avec densité de contat élevée.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.