Weidmüller - Série-A Bloc de jonction universel - 2675010000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...25 mm²
courant assigné In - 76 A
tension assignée (Ue) - 1000 V
finition raccordement électrique 1 - fiche
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Blocs de jonction - Série A
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118817461
Réf. Sonepar
00097007817
Réf. Fournisseur
2675010000
Marque
Weidmüller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...25 mm²
courant assigné In:
76 A
tension assignée (Ue):
1000 V
finition raccordement électrique 1:
fiche
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
bleu
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...16 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...16 mm²
section de raccordement cable souple:
10...25 mm²
finition raccordement électrique 2:
fiche
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-60...130 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
12 mm
hauteur:
51.5 mm
profondeur:
51.5 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Oui
plaque de fermeture requise:
Oui
étages reliés à l'intérieur:
Non
convient pour matériau conducteur:
cuivre
Les Atouts de l'article:
Barrette de raccordement pour raccorder ou relier des conducteurs avec contact de sécurité permanent. L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.



