Weidmüller - Série SAK - blocs de jonction - 0190060000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'élément thermique - autre
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - rail G
couleur - multicolore
section de raccordement cable rigide - 0.5...2.5 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Série SAK - blocs de jonction
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190090678
Réf. Sonepar
00097009067
Réf. Fournisseur
0190060000
Marque
Weidmüller
type d'élément thermique:
autre
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
rail G
couleur:
multicolore
section de raccordement cable rigide:
0.5...2.5 mm²
finition raccordement électrique 2:
autre
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
étages reliés à l'intérieur:
Non
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-50...100 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
largeur:
6 mm
hauteur:
36.5 mm
profondeur:
46.5 mm
plaque de fermeture requise:
Oui
Les Atouts de l'article:
Bloc de jonction à thermocouple, Raccordement vissé, 2.5, beige / jaune
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


