Weidmüller - Série SAK - blocs de jonction - 0134000000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 32 A
nombre de bornes reliées - 25
isolé - Non
dimension de trame - 6.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Série SAK - blocs de jonction
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190118945
Réf. Sonepar
00097011894
Réf. Fournisseur
0134000000
Marque
Weidmüller
modèle:
connecteur transversal
courant assigné In:
32 A
nombre de bornes reliées:
25
isolé:
Non
dimension de trame:
6.5 mm
mode de pose:
filetable
couleur:
gris
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
Les Atouts de l'article:
Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


