Weidmüller - Série SAK - blocs de jonction - 2026840000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de composant - autre
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - multicolore
finition raccordement électrique 2 - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Série SAK - blocs de jonction
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190237516
Réf. Sonepar
00097023751
Réf. Fournisseur
2026840000
Marque
Weidmüller
type de composant:
autre
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
multicolore
finition raccordement électrique 2:
autre
nombre d'étages:
2
nombre de positions de serrage par étage:
2
étages reliés à l'intérieur:
Non
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-50...100 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
largeur:
6 mm
profondeur:
50 mm
Les Atouts de l'article:
Série SAK, Bloc de jonction avec composant, Section nominale: 4 mm², Raccordement vissé
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


