Weidmüller - SSR 24V ACDC/230VAC 4A - Relais - Plugseries - 8576360000

CopieCopie
Weidmüller - SSR 24V ACDC/230VAC 4A - Relais - Plugseries

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'entrée - 15...30 V

  • type de tension d'entrée - AC/DC

  • tension de sortie - 12...275 V

  • type de tension de sortie - AC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 4 A

Conditionnement

  • 15 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248230532

Réf. Sonepar

00097823053

Réf. Fournisseur

8576360000

Marque

Weidmüller

tension d'entrée:

15...30 V

type de tension d'entrée:

AC/DC

tension de sortie:

12...275 V

type de tension de sortie:

AC

courant de fonctionnement nominal Ie:

4 A

type de sortie numérique:

autre

avec affichage LED:

Non

Connecteurs STV, RSV / autres

Les Atouts de l'article:

Relais statique pour commutation et amplification de signaux numériques. Le relais fonctionne sans usure et sans bruit. Circuit de commande et circuit de charge avec isolation électrique.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.