Weidmüller - TBY-ADV151-48-PS-2KB-S - Connecteurs STV, RSV / autres - 1384280000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 50
tension assignée (Ue) - 30 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
degré de pollution - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118185621
Réf. Sonepar
00097818562
Réf. Fournisseur
1384280000
Marque
Weidmüller
nombre de pôles:
50
tension assignée (Ue):
30 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
95 mm
largeur:
317 mm
hauteur:
131 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
Les Atouts de l'article:
Module d’interface avec relais, RSS, LP2N 5.08mm, Raccordement vissé, 2 x AKB (50P), 50 pôles mâle, 48 V DC ± 10%, 7 mA (fusible allumé) / 0,5 mA (fusible éteint)
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


