Weidmüller - TBY-SDV144-PS-2KB-S - Connecteurs STV, RSV / autres - 1371390000

CopieCopie
Weidmüller - TBY-SDV144-PS-2KB-S - Connecteurs STV, RSV / autres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 50

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

  • degré de pollution - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118207262

Réf. Sonepar

00097820726

Réf. Fournisseur

1371390000

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

50

tension assignée (Ue):

24 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

80 mm

largeur:

134 mm

hauteur:

109 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Connecteurs STV, RSV / autres

Les Atouts de l'article:

Module de transfert comme interface avec des terminaux et des connecteurs.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.