Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé - 2614980000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1.5...6 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement par boulon
mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur - gris
largeur - 11 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118653991
Réf. Sonepar
00097003399
Réf. Fournisseur
2614980000
Marque
Weidmüller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
1.5...6 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement par boulon
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur:
gris
largeur:
11 mm
courant assigné In:
41 A
tension assignée (Ue):
1000 V
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
1.5...6 mm²
section de raccordement cable rigide:
1.5...6 mm²
section de raccordement cable souple:
1.5...6 mm²
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-50...120 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
hauteur:
86 mm
profondeur:
51.5 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
plaque de fermeture requise:
Oui
étages reliés à l'intérieur:
Non
convient pour matériau conducteur:
cuivre
Les Atouts de l'article:
Terminal pour transmission de courant. Le conducteur à raccorder est serti avec une cosse et fixé au boulon fileté du terminal.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


