Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé - 1780980000

CopieCopie
Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - connecteur transversal

  • courant assigné In - 125 A

  • tension assignée (Ue) - 0 V

  • nombre de bornes reliées - 3

  • isolé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248241194

Réf. Sonepar

00097824119

Réf. Fournisseur

1780980000

Marque

Weidmüller

modèle:

connecteur transversal

courant assigné In:

125 A

tension assignée (Ue):

0 V

nombre de bornes reliées:

3

isolé:

Non

dimension de trame:

17.8 mm

mode de pose:

filetable

couleur:

gris

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

Série W -blocs de jonction à raccordment vissé

Les Atouts de l'article:

Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Weidmüller

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller