Weidmüller - SFX 9/24 S MC NE WS V0 - Repérage de fils - 2009930000

CopieCopie
Weidmüller - SFX 9/24 S MC NE WS V0 - Repérage de fils

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 16...500 mm

  • diamètre du câble - 7...40 mm

  • longueur - 24 mm

  • largeur - 13.62 mm

Conditionnement

  • 120 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118396188

Réf. Sonepar

00097839624

Réf. Fournisseur

2009930000

Marque

Weidmüller

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

16...500 mm

diamètre du câble:

7...40 mm

longueur:

24 mm

largeur:

13.62 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

mode de pose:

autre

Borniers d'installation

Les Atouts de l'article:

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Weidmüller

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller