Non retournable

WERMA - Élément ronfleur contin/pulsé 230VAC BK - 84900068

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - tonalité continue/tonalité intermittente

  • diamètre externe - 52 mm

  • couleur - noir

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension de fonctionnement CC - 230...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787011782

Réf. Sonepar

04541701178

Réf. Fournisseur

84900068

Marque

WERMA

fonction:

tonalité continue/tonalité intermittente

diamètre externe:

52 mm

couleur:

noir

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

tension de fonctionnement CC:

230...230 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

type de tension:

AC

son ajustable:

Oui

indice de protection (IP):

IP54

Degré de protection (NEMA):

12

volume:

85 dB

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Élément ronfleur contin/pulsé 230VAC BK

Quelques mots du fabricant :

Avec nos produits et nos solutions, nous contribuons à rendre les environnements de travail sûrs et efficaces. Depuis des années, nous définissons sans cesse les normes mondiales en matière de signalisation moderne et proposons des solutions intelligentes qui s'intègrent facilement et rapidement. Cela permet non seulement d'optimiser durablement les processus dans l'industrie et la logistique, mais aussi d'économiser du temps et de l'argent. C'est ce que nous entendons par « Leading signals. Smart solutions

Un produit WERMA

Découvrez toute la gamme WERMA