Non retournable

WERMA - KS50 feu permanent DEL 230VAC/DC - 84850067

WERMA SARL
CopieCopie
WERMA - KS50 feu permanent DEL 230VAC/DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - lumière continue

  • couleur - bleu

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 115...115 V

  • tension de fonctionnement CC - 115...115 V

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787011836

Réf. Sonepar

04541701183

Réf. Fournisseur

84850067

Marque

WERMA

fonction:

lumière continue

couleur:

bleu

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

115...115 V

tension de fonctionnement CC:

115...115 V

type de tension:

AC

diamètre externe:

52 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

115...115 V

source lumineuse:

LED

indice de protection (IP):

IP54

Degré de protection (NEMA):

12

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

KS50 feu permanent DEL 230VAC/DC

Quelques mots du fabricant :

Avec nos produits et nos solutions, nous contribuons à rendre les environnements de travail sûrs et efficaces. Depuis des années, nous définissons sans cesse les normes mondiales en matière de signalisation moderne et proposons des solutions intelligentes qui s'intègrent facilement et rapidement. Cela permet non seulement d'optimiser durablement les processus dans l'industrie et la logistique, mais aussi d'économiser du temps et de l'argent. C'est ce que nous entendons par « Leading signals. Smart solutions

Un produit WERMA

Découvrez toute la gamme WERMA