Wieland - bloc cont.males hd stc 25 25-insert mâle - 73.710.2553.3

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - bloc cont.males hd stc 25 25-insert mâle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 25

  • courant assigné In - 10 A

  • température ambiante - -40...120 °C

  • température de fonctionnement - -40...120 °C

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573762893

Réf. Sonepar

00355376289

Réf. Fournisseur

73.710.2553.3

Marque

Wieland

nombre de pôles:

25

courant assigné In:

10 A

température ambiante:

-40...120 °C

température de fonctionnement:

-40...120 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Non

section de raccordement cable rigide:

0.2...1.5 mm²

matériau du revêtement de contact:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Bloc cont.males hd stc 25 25-insert mâle