Wieland - borne jux e. wkf 1,5e/8113/35 - 56.702.2053.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.13...1.5 mm²
finition raccordement électrique 1 - fiche
mode de pose - rail DIN 15 mm
couleur - gris
largeur - 5 mm
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573582590
Réf. Sonepar
00355358259
Réf. Fournisseur
56.702.2053.0
Marque
Wieland
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.13...1.5 mm²
finition raccordement électrique 1:
fiche
mode de pose:
rail DIN 15 mm
couleur:
gris
largeur:
5 mm
courant assigné In:
16 A
tension assignée (Ue):
250 V
section de raccordement cable rigide:
0.13...2.5 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
nombre d'étages:
2
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-40...55 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
profondeur:
83.4 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
plaque de fermeture requise:
Oui
étages reliés à l'intérieur:
Non


