Wieland - embase bas gut gk 48 a-bas - 70.320.4828.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du boîtier - extension de boitier
matériau du boîtier/corps - aluminium
disposition de l'entrée de câble - autre
type de verrouillage - étrier longitudinal
largeur - 90 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573220157
Réf. Sonepar
00355322015
Réf. Fournisseur
70.320.4828.0
Marque
Wieland
finition du boîtier:
extension de boitier
matériau du boîtier/corps:
aluminium
disposition de l'entrée de câble:
autre
type de verrouillage:
étrier longitudinal
largeur:
90 mm
hauteur:
44 mm
profondeur:
165 mm
revêtement du boîtier:
revêtement par poudre
couleur du boîtier/corps:
gris
avec presse-étoupe:
Non
avec volet de protection:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
température de fonctionnement:
-40...120 °C
finition CEM:
Non
résistant à la corrosion:
Oui
résistant aux UV:
Oui
classe de protection (IP), monté:
IP54


