Wieland - embase PCB mâle incliné ouverte 10 pôles pas 5,08mm sans marquage séries 8213 s - 25.397.4053.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 10
dimension des contacts - 5.08 mm
courant assigné In - 12 A
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
matériau du corps isolant - thermoplastique
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573321502
Réf. Sonepar
00355332150
Réf. Fournisseur
25.397.4053.0
Marque
Wieland
nombre de pôles:
10
dimension des contacts:
5.08 mm
courant assigné In:
12 A
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
gris


