Wieland - peigne de liaison isolée wk 2,5-k 7 blau - Z7.267.0727.6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - connecteur transversal
nombre de bornes reliées - 7
isolé - Oui
dimension de trame - 6 mm
mode de pose - filetable
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573353800
Réf. Sonepar
00355335380
Réf. Fournisseur
Z7.267.0727.6
Marque
Wieland
modèle:
connecteur transversal
nombre de bornes reliées:
7
isolé:
Oui
dimension de trame:
6 mm
mode de pose:
filetable
couleur:
bleu
Barrette de pontage isolée wk 2,5-k 7 bleu


