Non retournable

Xeta - COOLIX - Prise encastrable noire à clapet coulissant et 2 USB - 110122B

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - encastré

  • couleur - noir

  • nombre de prises avec contact de terre - 1

  • matériau - plastique

  • forme - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760275711540

Réf. Sonepar

01004571154

Réf. Fournisseur

110122B

Marque

Xeta

modèle:

encastré

couleur:

noir

nombre de prises avec contact de terre:

1

matériau:

plastique

forme:

autre

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

70 mm

profondeur d'encastrement:

77 mm

diamètre:

77 mm

avec alimentation USB incorporée:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

COOLIX - Prise encastrable noire a clapet coulissant - 1 prise 2P+T et 2 USB (A-C) et cable 2m - Ouverture et fermeture manuelle - IP20 - pour usage interieur - Profondeur de montage max. 80mm

Les Atouts de l'article:

Modèle en coloris noir

Les Atouts de la gamme:

La prise COOLIX est un module malin avec clapet coulissant pour l’alimentation électrique et de recharge efficace, avec une installation

Un produit Xeta

Découvrez toute la gamme Xeta