nouveau

Xeta - POTIX2 - Borne de jardin noire - 2 prises - IP44 - 110126

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP44

  • nombre de prises avec contact de terre - 2

  • couleur - noir

  • forme de boîtier - rectangulaire

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760275711502

Réf. Sonepar

01004571150

Réf. Fournisseur

110126

Marque

Xeta

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP44

nombre de prises avec contact de terre:

2

couleur:

noir

forme de boîtier:

rectangulaire

courant nominal:

16 A

section de conducteur:

1.5 mm²

avec couverture:

Oui

qualité du matériau:

aluminium

traitement de la surface:

laqué / peint

type de raccordement au secteur:

autre

puissance de raccordement max.:

3600 W

POTIX2 - Borne de jardin noire - 2 prises 2P+T - Ouverture et fermeture manuelle - IP44 - pour usage exterieur et a fixer

Les Atouts de l'article:

Modèle 2 prises

Les Atouts de la gamme:

Conçu en acier inoxydable pour s’intégrer en toute discrétion dans votre jardin.