Xeta - ROOLIX - Bandeau LED à enrouleur manuel - 10m - Alimentation secteur - IP65 - 201004

CopieCopie
Xeta - ROOLIX - Bandeau LED à enrouleur manuel - 10m - Alimentation secteur - IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • flux lumineux par mètre - 1000 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 9 W

  • couleur de la lumière - blanc

  • modèle - bande

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760275711663

Réf. Sonepar

01004571166

Réf. Fournisseur

201004

Marque

Xeta

indice de protection (IP):

IP65

flux lumineux par mètre:

1000 lm

puissance de la lampe par mètre:

9 W

couleur de la lumière:

blanc

modèle:

bande

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED non interchangeable

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

puissance du système:

90 W

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

plus petit rayon de courbure:

25 mm

pays de fabrication:

CHINE

ROOLIX - Bandeau LED a enrouleur manuel - Longueur 10m - 90W - 6000K - 10 000 lumens Alimentation sur secteur - IP65 - IK10 - Poignee de maintien et bandouliere

Les Atouts de l'article:

Longueur 10m - Flux total: 10 000 lumens

Les Atouts de la gamme:

ROOLIX est la solution d’éclairage idéale pour vos chantiers, qu’ils soient en intérieur ou en extérieur.

Un produit Xeta

Découvrez toute la gamme Xeta