Xeta - TOURIX2 - Lampe LED tour de cou - rechargeable et débrochable - IP64 - 6500K - 201003

CopieCopie
Xeta - TOURIX2 - Lampe LED tour de cou - rechargeable et débrochable - IP64 - 6500K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 3 W

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • indice de protection (IP) - IP64

  • source lumineuse fournie - Oui

  • nombre de lampes/modules - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760275711410

Réf. Sonepar

01004571141

Réf. Fournisseur

201003

Marque

Xeta

puissance du système:

3 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

indice de protection (IP):

IP64

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

2

avec interrupteur:

Oui

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

30 mm

hauteur/profondeur:

130 mm

longueur:

230 mm

alimentation en courant:

Accu/secteur

durée de fonctionnement avec batterie:

10 h

TOURIX2 - Lampe LED tour de cou rechargeable, orientable et débrochable - 6500K - IP64 - IK07 - Puissance eclairage 300 lm - 2 parties debrochables et aimaintees - 2 niveaux de luminosite

Les Atouts de la gamme:

La lampe mains libres qui éclaire exactement là où vous en avez besoin et qui se met autour du cou avec 2 points d'éclairage orientables et réglables pour un usage polyvalent lorsque vous faites du bricolage ou tout autre activité personnelle ou professio

Xeta

Un produit Xeta

Découvrez toute la gamme Xeta