nouveau

Yuasa - Batterie stationnaire étanche au plomb NP 65Ah 12V ? BAC V0 FR - NP65-12IFR.

GS YUASA BATTERY FRANCE SAS
CopieCopie
Yuasa - Batterie stationnaire étanche au plomb NP 65Ah 12V ? BAC V0 FR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 12 V

  • capacité en 20h - 65 Ah

  • longueur - 350 mm

  • largeur - 166 mm

  • poids - 23 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

00894000282

Réf. Fournisseur

NP65-12IFR.

Marque

Yuasa

tension nominale:

12 V

capacité en 20h:

65 Ah

longueur:

350 mm

largeur:

166 mm

poids:

23 kg

modèle:

plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)

type:

stationnaire

application:

secours / floating

adapté à un large champ d'application:

Oui

connecteur:

insert métrique femelle Ø6mm (M6)

hauteur, borne comprise:

174 mm

protection contre l'incendie selon UL 94:

V0

durée de vie à 20°C:

5 an

durée de vie certifiée Eurobat:

Oui

Batterie étanche au plomb sans entretien gamme NP FR (flamme retardante) 65Ah -12V dimensions = L 350 x l 166 x h 174 duree de vie = 5 ans

Les Atouts de l'article:

Technologie AGM - Multi-applications : utilisation en secours (floating) ou en cyclage léger : Incendie et systèmes de sécurité, onduleurs UPS, liste non exhaustive - Durée de vie selon classification Eurobat : 5 ans à 20°C en application Floating/Secours

Un produit Yuasa

Découvrez toute la gamme Yuasa