Non retournablenouveau

ZENNIO FRANCE - Flat RGB 55 Display. Interrupteur capacitif en verre avec écran - Personnalis... - ZVIFR55DC360

CopieCopie
ZENNIO FRANCE - Flat RGB 55 Display. Interrupteur capacitif en verre avec écran - Personnalis...

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de touches - 1

  • avec affichage LED - Oui

  • avec affichage - Oui

  • matériau - verre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435740189753

Réf. Sonepar

06269018975

Réf. Fournisseur

ZVIFR55DC360

Marque

ZENNIO FRANCE

mode de pose:

encastré

nombre de touches:

1

avec affichage LED:

Oui

avec affichage:

Oui

matériau:

verre

avec thermostat d'ambiance:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Flat RGB 55 Display. Interrupteur capacitif en verre avec écran - Personnalisation 360° (cadre ZS55 non inclus)

Un produit ZENNIO FRANCE

Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE