Non retournablenouveau

ZENNIO FRANCE - Flat RGB 70 X2. Interrupteur capacitif en verre 70x70 - 2 boutons - Personnal... - ZVIFR70X2C360

CopieCopie
ZENNIO FRANCE - Flat RGB 70 X2. Interrupteur capacitif en verre 70x70 - 2 boutons - Personnal...

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de touches - 2

  • avec affichage LED - Oui

  • matériau - verre

  • avec thermostat d'ambiance - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435740189890

Réf. Sonepar

06269018989

Réf. Fournisseur

ZVIFR70X2C360

Marque

ZENNIO FRANCE

mode de pose:

encastré

nombre de touches:

2

avec affichage LED:

Oui

matériau:

verre

avec thermostat d'ambiance:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Flat RGB 70 X2. Interrupteur capacitif en verre 70x70 - 2 boutons - Personnalisation 360° (cadre ZS70 non inclus)

Un produit ZENNIO FRANCE

Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE