Non retournablenouveau

ZENNIO FRANCE - RailQUAD 4. Module de 4 entrées analogiques-numériques pour rail DIN avec voy... - ZIORQ4

CopieCopie
ZENNIO FRANCE - RailQUAD 4. Module de 4 entrées analogiques-numériques pour rail DIN avec voy...

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre d'entrées de commutation - 4

  • largeur en nombre de modules - 1

  • couplage au bus inclus - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435740190438

Réf. Sonepar

06269019043

Réf. Fournisseur

ZIORQ4

Marque

ZENNIO FRANCE

système de bus KNX:

Oui

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre d'entrées de commutation:

4

largeur en nombre de modules:

1

couplage au bus inclus:

Oui

avec affichage LED:

Oui

nombre d'entrées:

4

type de courant:

DC

indice de protection (IP):

IP20

RailQUAD 4. Module de 4 entrées analogiques-numériques pour rail DIN avec voyants d?état.

Un produit ZENNIO FRANCE

Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE