nouveau

ZENNIO FRANCE - Tecla RGB XL X10. Interrupteur capacitif en polycarbonate - 10 boutons - Cham... - ZVITRXL10C

CopieCopie
ZENNIO FRANCE - Tecla RGB XL X10. Interrupteur capacitif en polycarbonate - 10 boutons - Cham...

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de touches - 10

  • avec affichage LED - Oui

  • matériau - plastique

  • numéro RAL (équivalent) - 1035

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8411080816276

Réf. Sonepar

06269081627

Réf. Fournisseur

ZVITRXL10C

Marque

ZENNIO FRANCE

mode de pose:

encastré

nombre de touches:

10

avec affichage LED:

Oui

matériau:

plastique

numéro RAL (équivalent):

1035

avec thermostat d'ambiance:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Tecla RGB XL X10. Interrupteur capacitif en polycarbonate - 10 boutons - Champagne

Un produit ZENNIO FRANCE

Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE