Non retournablenouveau

ZENNIO FRANCE - Tecla RGB XL X10. Interrupteur capacitif en polycarbonate - 10 boutons - Moka - ZVITRXL10M

CopieCopie
ZENNIO FRANCE - Tecla RGB XL X10. Interrupteur capacitif en polycarbonate - 10 boutons - Moka

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de touches - 10

  • couleur - marron

  • avec affichage LED - Oui

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435740192326

Réf. Sonepar

06269019232

Réf. Fournisseur

ZVITRXL10M

Marque

ZENNIO FRANCE

mode de pose:

encastré

nombre de touches:

10

couleur:

marron

avec affichage LED:

Oui

matériau:

plastique

numéro RAL (équivalent):

7006

avec thermostat d'ambiance:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Tecla RGB XL X10. Interrupteur capacitif en polycarbonate - 10 boutons - Moka

Un produit ZENNIO FRANCE

Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE