Non retournablenouveau

ZENNIO FRANCE - Tecla RGB XL X10. Interrupteur capacitif en polycarbonate - 10 boutons - Pers... - ZVITRXL10

CopieCopie
ZENNIO FRANCE - Tecla RGB XL X10. Interrupteur capacitif en polycarbonate - 10 boutons - Pers...

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de touches - 10

  • avec affichage LED - Oui

  • matériau - plastique

  • avec thermostat d'ambiance - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8411080816238

Réf. Sonepar

06269081623

Réf. Fournisseur

ZVITRXL10

Marque

ZENNIO FRANCE

mode de pose:

encastré

nombre de touches:

10

avec affichage LED:

Oui

matériau:

plastique

avec thermostat d'ambiance:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Tecla RGB XL X10. Interrupteur capacitif en polycarbonate - 10 boutons - Personnalisé

Un produit ZENNIO FRANCE

Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE