Non retournablenouveau

ZENNIO FRANCE - Z50. Écran 5" tactile couleur capacitif - Moka. - ZVIZ50M

CopieCopie
ZENNIO FRANCE - Z50. Écran 5" tactile couleur capacitif - Moka.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • modèle - panneau d'avertissement et de commande

  • mode de pose - encastré

  • composition - élément de commande

  • champ désignation - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435740189104

Réf. Sonepar

06269018910

Réf. Fournisseur

ZVIZ50M

Marque

ZENNIO FRANCE

système de bus KNX:

Oui

modèle:

panneau d'avertissement et de commande

mode de pose:

encastré

composition:

élément de commande

champ désignation:

Oui

fonction tactile:

Oui

autres interfaces:

Ethernet

couplage au bus inclus:

Oui

matériau:

verre

couleur:

marron

numéro RAL (équivalent):

7006

indice de protection (IP):

IP20

Z50. Écran 5" tactile couleur capacitif - Moka.

Un produit ZENNIO FRANCE

Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE