Non retournablenouveau

ZENNIO FRANCE - ZS55. Cache pour base de prise Schuko avec USB C 55x55 mm - Moka - ZS55CSC1USM

CopieCopie
ZENNIO FRANCE - ZS55. Cache pour base de prise Schuko avec USB C 55x55 mm - Moka

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plaque centrale

  • utilisation - prise

  • couleur - marron

  • numéro RAL (équivalent) - 7006

  • type de fixation - fixation à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435740189487

Réf. Sonepar

06269018948

Réf. Fournisseur

ZS55CSC1USM

Marque

ZENNIO FRANCE

modèle:

plaque centrale

utilisation:

prise

couleur:

marron

numéro RAL (équivalent):

7006

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

brillant

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

ZS55. Cache pour base de prise Schuko avec USB C 55x55 mm - Moka

Un produit ZENNIO FRANCE

Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE