Non retournablenouveau

ZENNIO FRANCE - ZS55. Cache pour connecteur RJ45 55 x 55 mm - 1 connecteur - Moka - 830001203

CopieCopie
ZENNIO FRANCE - ZS55. Cache pour connecteur RJ45 55 x 55 mm - 1 connecteur - Moka

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - RJ45

  • mode de pose - encastré

  • couleur - marron

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

  • composition - plaque totale

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435740189760

Réf. Sonepar

06269018976

Réf. Fournisseur

830001203

Marque

ZENNIO FRANCE

utilisation:

RJ45

mode de pose:

encastré

couleur:

marron

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

composition:

plaque totale

direction de sortie:

droit

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

7006

type de fixation:

fixation à griffes/vis

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

55 mm

hauteur d'appareil:

55 mm

ZS55. Cache pour connecteur RJ45 55 x 55 mm - 1 connecteur - Moka

Un produit ZENNIO FRANCE

Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE