Non retournablenouveau

ZENNIO FRANCE - ZS55. Cache pour connecteur TV-R/SAT 55 x 55 mm - Champagne - ZS55CTVRSC

CopieCopie
ZENNIO FRANCE - ZS55. Cache pour connecteur TV-R/SAT 55 x 55 mm - Champagne

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - SAT

  • mode de pose - encastré

  • couleur - autre

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2

  • composition - plaque totale

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435740190193

Réf. Sonepar

06269019019

Réf. Fournisseur

ZS55CTVRSC

Marque

ZENNIO FRANCE

utilisation:

SAT

mode de pose:

encastré

couleur:

autre

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

2

composition:

plaque totale

direction de sortie:

droit

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

1035

type de fixation:

fixation avec vis

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

55 mm

hauteur d'appareil:

55 mm

ZS55. Cache pour connecteur TV-R/SAT 55 x 55 mm - Champagne

Un produit ZENNIO FRANCE

Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE