Non retournablenouveau

ZENNIO FRANCE - ZS55. Touche double pour mécanisme 55x55 mm - Moka - Personnalisé. Minimum de... - 830004403

CopieCopie
ZENNIO FRANCE - ZS55. Touche double pour mécanisme 55x55 mm - Moka - Personnalisé. Minimum de...

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du bouton - autre

  • nombre de postes de commande - 2

  • type de lentille - rectangulaire

  • type de bouton - plat

  • classe de protection (IP), face avant - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435740189661

Réf. Sonepar

06269018966

Réf. Fournisseur

830004403

Marque

ZENNIO FRANCE

couleur du bouton:

autre

nombre de postes de commande:

2

type de lentille:

rectangulaire

type de bouton:

plat

classe de protection (IP), face avant:

IP20

largeur de l'ouverture:

55 mm

hauteur de l'ouverture:

55 mm

étiqueté:

Oui

à rappel:

Oui

ZS55. Touche double pour mécanisme 55x55 mm - Moka - Personnalisé. Minimum de 100 unités par personnalisation

Un produit ZENNIO FRANCE

Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE