Non retournablenouveau

ZENNIO FRANCE - ZS55. Touche pour mécanisme 55x55 mm - Moka - Personnalisé. Minimum de 100 un... - 830004203

CopieCopie
ZENNIO FRANCE - ZS55. Touche pour mécanisme 55x55 mm - Moka - Personnalisé. Minimum de 100 un...

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du bouton - autre

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de lentille - rectangulaire

  • type de bouton - plat

  • classe de protection (IP), face avant - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435740189623

Réf. Sonepar

06269018962

Réf. Fournisseur

830004203

Marque

ZENNIO FRANCE

couleur du bouton:

autre

nombre de postes de commande:

1

type de lentille:

rectangulaire

type de bouton:

plat

classe de protection (IP), face avant:

IP20

largeur de l'ouverture:

55 mm

hauteur de l'ouverture:

55 mm

étiqueté:

Oui

à rappel:

Oui

ZS55. Touche pour mécanisme 55x55 mm - Moka - Personnalisé. Minimum de 100 unités par personnalisation

Un produit ZENNIO FRANCE

Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE