Non retournablenouveau

ZENNIO FRANCE - ZS70. Cache pour bouton poussoir Soft KNX simple 70x70 mm. Appui en bas - Icô... - ZS70CSOFT11DM

CopieCopie
ZENNIO FRANCE - ZS70. Cache pour bouton poussoir Soft KNX simple 70x70 mm. Appui en bas - Icô...

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du bouton - autre

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de lentille - rectangulaire

  • type de bouton - plat

  • classe de protection (IP), face avant - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435740191541

Réf. Sonepar

06269019154

Réf. Fournisseur

ZS70CSOFT11DM

Marque

ZENNIO FRANCE

couleur du bouton:

autre

nombre de postes de commande:

1

type de lentille:

rectangulaire

type de bouton:

plat

classe de protection (IP), face avant:

IP20

largeur de l'ouverture:

70 mm

hauteur de l'ouverture:

70 mm

étiqueté:

Oui

à rappel:

Oui

ZS70. Cache pour bouton poussoir Soft KNX simple 70x70 mm. Appui en bas - Icône de sonnette - Moka

Un produit ZENNIO FRANCE

Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE