Non retournablenouveau

ZENNIO FRANCE - ZS70. Cache pour connecteur HDMI 70x70 mm - Moka - ZS70CHM

CopieCopie
ZENNIO FRANCE - ZS70. Cache pour connecteur HDMI 70x70 mm - Moka

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - boîte d'encastrement

  • nombre d'ouvertures simples - 1

  • technique d'installation - clé de voûte

  • type de fixation - encoche

  • longueur de la plaque de recouvrement - 70 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435740190988

Réf. Sonepar

06269019098

Réf. Fournisseur

ZS70CHM

Marque

ZENNIO FRANCE

application:

boîte d'encastrement

nombre d'ouvertures simples:

1

technique d'installation:

clé de voûte

type de fixation:

encoche

longueur de la plaque de recouvrement:

70 mm

matériau:

autre

couleur:

marron

ZS70. Cache pour connecteur HDMI 70x70 mm - Moka

Un produit ZENNIO FRANCE

Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE