ZENNIO FRANCE - ZS70. Cache pour connecteur TV-R/SAT 70x70 mm - Argenté - ZS70CTVRSS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - SAT
mode de pose - encastré
couleur - argent
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2
composition - plaque totale
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435740190254
Réf. Sonepar
06269019025
Réf. Fournisseur
ZS70CTVRSS
Marque
ZENNIO FRANCE
utilisation:
SAT
mode de pose:
encastré
couleur:
argent
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
2
composition:
plaque totale
direction de sortie:
droit
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9006
type de fixation:
fixation avec vis
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
70 mm
hauteur d'appareil:
70 mm
Un produit ZENNIO FRANCE
Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE


