Non retournablenouveau

Zucchini - Boîte dérivation XCP/XCM métal 125A enfichable IP55 PF 3xNH00 - ZU50484022

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Boîte dérivation XCP/XCM métal 125A enfichable IP55 PF 3xNH00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 5

  • protection - fusible à haut pouvoir de coupure

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 4

  • longueur - 50.5 mm

  • largeur - 28 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777395811

Réf. Sonepar

07261739581

Réf. Fournisseur

ZU50484022

Marque

Zucchini

nombre de pôles:

5

protection:

fusible à haut pouvoir de coupure

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

longueur:

50.5 mm

largeur:

28 mm

hauteur:

29.7 mm

pays de fabrication:

ITALIE

XCP/XCM Boîte de dérivation métallique, 125 A, type enfichable, IP55, porte-fusibles 3xNH00

Les Atouts de l'article:

Boîtier de dérivation métalliquePeut être installé et retiré sous tension du jeu de barresTension assignée d’emploi Ue = 1000 V, tension assignée d’isolement Ui = 1000 VCompatible avec les jeux de barres XCP-S, XCP-HP et XCMGamme XCP/XCM conforme aux normes EN 61439-1 et IEC 61439-6

Les Atouts de la gamme:

Le système XCP permet le transport et la distribution de l'énergie électrique. Il assure des performances exceptionnelles pour les applications d’alimentation les plus critiques et exigeantes. Grâce à sa conception novatrice, il apporte une très haute fiabilité quel que soit l’environnement et permet de réaliser des installations sur mesure et évolutives ; tout cela en garantissant une maîtrise des coûts et le respect des critères essentiels de la norme NF C 15-100.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Zucchini

Découvrez toute la gamme Zucchini