nouveau

Zucchini - Boîte dérivation XCP/XCM métal 160A enfichable IP55 PF 3xNH00 PEN - ZU50484023-RL

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Boîte dérivation XCP/XCM métal 160A enfichable IP55 PF 3xNH00 PEN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777569793

Réf. Sonepar

07261756979

Réf. Fournisseur

ZU50484023-RL

Marque

Zucchini

pays de fabrication:

ITALIE

XCP/XCM Boîte de dérivation métallique, 160 A, type enfichable, IP55, porte-fusibles 3xNH00 avec PEN

Les Atouts de l'article:

Boîtier de dérivation métalliqueIndice de protection IP55Tension assignée d’emploi Ue = 1000 V, tension assignée d’isolement Ui = 1000 VÉquipé d’un capot de sectionnementGamme XCM conforme aux normes EN 61439-1 et IEC 61439-6

Les Atouts de la gamme:

Le système XCP permet le transport et la distribution de l'énergie électrique. Il assure des performances exceptionnelles pour les applications d’alimentation les plus critiques et exigeantes. Grâce à sa conception novatrice, il apporte une très haute fiabilité quel que soit l’environnement et permet de réaliser des installations sur mesure et évolutives ; tout cela en garantissant une maîtrise des coûts et le respect des critères essentiels de la norme NF C 15-100.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Zucchini

Découvrez toute la gamme Zucchini