Non retournablenouveau

Zucchini - Boîte dérivation XCP/XCM plastique 160A enfichable IP55 prête MCCB - ZU50485232

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Boîte dérivation XCP/XCM plastique 160A enfichable IP55 prête MCCB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777417667

Réf. Sonepar

07261741766

Réf. Fournisseur

ZU50485232

Marque

Zucchini

pays de fabrication:

ITALIE

XCP/XCM Boîte de dérivation plastique, 160 A, type enfichable, IP55, prête pour MCCB

Les Atouts de l'article:

Boîtier de dérivation en plastique renforcé de fibre de verrePeut être installé et retiré sous tension du jeu de barresTension assignée d’emploi Ue = 1000 V, tension assignée d’isolement Ui = 1000 VCompatible avec les jeux de barres XCP-S, XCP-HP et XCMGamme XCP/XCM conforme aux normes EN 61439-1 et IEC 61439-6

Les Atouts de la gamme:

Le système XCP permet le transport et la distribution de l'énergie électrique. Il assure des performances exceptionnelles pour les applications d’alimentation les plus critiques et exigeantes. Grâce à sa conception novatrice, il apporte une très haute fiabilité quel que soit l’environnement et permet de réaliser des installations sur mesure et évolutives ; tout cela en garantissant une maîtrise des coûts et le respect des critères essentiels de la norme NF C 15-100.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Zucchini

Découvrez toute la gamme Zucchini