Zucchini - Boîtier XCP/XCM 63A - Plug-in - IP55 - IEC 61439-6 - ZU50484002

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - Boîtier XCP/XCM 63A - Plug-in - IP55 - IEC 61439-6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 5

  • courant assigné CA 50 Hz - 63 A

  • sélection de phases - Non

  • type de dérivation - câble

  • nombre de prises CEE - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777395729

Réf. Sonepar

07261739572

Réf. Fournisseur

ZU50484002

Marque

Zucchini

nombre de pôles:

5

courant assigné CA 50 Hz:

63 A

sélection de phases:

Non

type de dérivation:

câble

nombre de prises CEE:

0

indice de protection (IP):

IP55

protection:

sans

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

tension assignée à CA 50 Hz:

0...1000 V

avec dispositif de blocage:

Oui

nombre de prises NEMA:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

couleur:

gris

numéro RAL:

7042

longueur:

540 mm

largeur:

305 mm

hauteur:

385 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Boîtier de dérivation métallique XCP/XCM 63A, plug-in, IP55. Ue/Ui : 1000V. Compatible busbars XCP-S, XCP-HP, XCM. Conforme IEC 61439-6, testé IEC 60068

Les Atouts de l'article:

Boîtier de dérivation métallique XCP/XCM 63A de type plug-in, conforme à la norme IP 55Installation et retrait possibles sous tension grâce à une conception sécurisée et rapideTension nominale de fonctionnement Ue=1000V, tension nominale d'isolement Ui=1000VConforme aux normes IEC 61439-6 et testé pour les environnements IEC 60068 2-11 (brouillard salin) et IEC 60068 2-30 (chaleur humide cyclique)

Les Atouts de la gamme:

Le système XCP permet le transport et la distribution de l'énergie électrique. Il assure des performances exceptionnelles pour les applications d’alimentation les plus critiques et exigeantes. Grâce à sa conception novatrice, il apporte une très haute fiabilité quel que soit l’environnement et permet de réaliser des installations sur mesure et évolutives ; tout cela en garantissant une maîtrise des coûts et le respect des critères essentiels de la norme NF C 15-100.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Zucchini

Découvrez toute la gamme Zucchini