Non retournablenouveau

Zucchini - XCM4R 250 A Al IP55 alimentation intermédiaire - ZU53411202

LEGRAND
CopieCopie
Zucchini - XCM4R 250 A Al IP55 alimentation intermédiaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033777612710

Réf. Sonepar

07261761271

Réf. Fournisseur

ZU53411202

Marque

Zucchini

pays de fabrication:

ITALIE

Unité d’alimentation intermédiaire 250 A Al, IP55, utilisée pour alimenter une canalisation électrique depuis n’importe quel point intermédiaire entre deux éléments. Permet également de réduire la chute de tension de la ligne.

Les Atouts de l'article:

Tension assignée d’utilisation Ue = 1000 V, tension assignée d’isolement Ui = 1000 VCourant assigné de courte durée Icw = 25 kA @ 0,1 s, courant de crête Ipk = 53 kA

Les Atouts de la gamme:

XCM couvre des intensités de 160 A à 1000 A, avec des conducteurs en alliage d'aluminium, et de 250 A à 1000 A avec des conducteurs en cuivre électrolytique. Le système XCM est conforme à la norme EN/IEC 61439-6 , et garantit un degré de protection standard allant jusqu'à IP55, un indice de protection mécanique IK 10.La conception XCM et la qualité des composants garantissent fonctionnalité maximale, facilité d'installation et performances techniques pour le metteur en œuvre comme pour l’exploitant :•Largeur de gamme sur les configurations d’éléments droits et accessoires•Longueurs pourvues de barrières anti-feu (EN 1366-3) et structures garantissant une résistance dans le temps contre la propagation des flammes, la transmission des gaz et la transmission de la chaleur•Solution commune de boitiers de dérivation jusqu’à 1000A avec les canalisations électriques préfabriquées XCP-S et XCP-HP, dédiées aux fortes puissances•Eléments droits et coudes livrés avec un élément monobloc pré-assemblé qui facilite et sécurise l'installation du système, le transport et le stockage•Performances générales et électriques élevées : Tenue en courant admissible Icw, Tensions nominales d’emploi et d’isolement de 1000V, pertes à effet joules réduites pour une performance Energétique optimale.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Zucchini

Découvrez toute la gamme Zucchini