Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
mode de pose
indice de protection (IP)
couleur
largeur
hauteur
matériau
profondeur
modèle
technique d'installation
peut être connecté à un smartphone
nombre de postes intérieurs
mains libres
nombre de boutons d'appel
Résultats pour "BA0123Secom"
72 produits
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP42
puissance du système: 0.8 W
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP43
puissance du système: 0.65 W
nombre de groupes d'assaut: 8
appeleur automatique intégré: Oui
tension de fonctionnement: 230 V
adapté à un variateur: Non
adapté à un bouton d'impulsion: Oui
adapté à un commutateur de volet roulant: Non
avec émetteur radio manuel: Oui
mode de pose: encastré
couleur: blanc
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP43
puissance du système: 0.9 W
type de régulation on/off: Oui
modulation du type de régulation: Non
plage de mesure: 0...50 °C
type de commande: bouton-poussoir
variation par coupure de début de phase: Oui
variation par coupure de fin de phase: Oui
hauteur: 83 mm
largeur: 66 mm
longueur: 72 mm
modèle: boîte de distribution
mode de pose: saillie
avec barrettes de raccordement: Non
Copie
Copie
couleur du boîtier/corps: blanc
volume: 80 dB
type de courant: AC
avec émetteur radio manuel: Oui
mode de pose: encastré
couleur: blanc
type de message: alarme incendie (rouge)
système radio: Non
avec disque en verre: Non
émetteur mural: Oui
transmission de signal: radio
nombre de canaux: 2
Copie
Copie
mode de pose: encastré
couleur: vert
intégré dans un boîtier: Oui
fonction: module de base
type de tension de commande 1: AC
mode de pose: saillie
nombre de canaux: 2
couverture: 300 m
matériau: plastique
Copie
Copie
couleur du boîtier/corps: blanc
volume: 80 dB
type de courant: DC
Copie
Copie
mode de pose: encastré
couleur: vert
intégré dans un boîtier: Oui
système de bus KNX: Non
autres systèmes de bus: sans
modèle: serrure à code
nombre de canaux: 2
couverture: 300 m
matériau: plastique
nombre de postes intérieurs: 1
nombre de platines de rue: 1
technique d'installation: 2-fils intégral
Copie
Copie
modèle: boîte de distribution
mode de pose: saillie
avec barrettes de raccordement: Non
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP42
puissance du système: 2.7 W