Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
mode de pose
couleur
modèle
largeur
tension de fonctionnement
matériau
Résultats pour "CETPPROTEC0523"
43 produits
Trier par

Delta Dore Pack Tyxal+ Video Pack alarme 8 zones sans fil connecte avec transmetteur GSM
nombre de groupes d'assaut: 8
appeleur automatique intégré: Oui
tension de fonctionnement: 230 V
Réf. fabricant 6410178
Réf. Sonepar 00050000395
En stock

Delta Dore Tyxia 5630 Recepteur micromodule radio pour volets roulants
avec émetteur radio manuel: Oui
mode de pose: encastré
couleur: blanc
Réf. fabricant 6351401
Réf. Sonepar 00050000508
En stock

Somfy Tahoma switch, centralisez votre logement d'un simple geste
Réf. fabricant 1870594
Réf. Sonepar 00242958029
En stock

Delta Dore Tydom Home Box maison connectee en ambiance
fonction: module de base
type de tension de commande 1: AC
mode de pose: saillie
Réf. fabricant 6700116
Réf. Sonepar 00050000691
En stock

Yokis Telecommande murale 1 touche Power
émetteur mural: Oui
transmission de signal: radio
nombre de canaux: 1
Réf. fabricant TLM1T45P
Réf. Sonepar 00209454417
En stock

Legrand Interrupteur pour volet roulant connecte Celiane with Netatmo sans plaque blanc
système de bus KNX: Non
autres systèmes de bus: Zigbee
mode de pose: encastré
Réf. fabricant 067726A
Réf. Sonepar 00001232286
En stock

EI ELECTRONICS Detecteur de Monoxyde de Carbone DAACO NF 10 Ans
mode de pose: montage en saillie
type de tension d'actionnement: DC
tension de fonctionnement: 3 V
Réf. fabricant EI208W-3XFR
Réf. Sonepar 06426300453
En stock

Delta Dore Pack Tyxia 642 connecte Pack pour volets roulants
avec émetteur radio manuel: Oui
mode de pose: encastré
couleur: blanc
Réf. fabricant 6351437
Réf. Sonepar 00050000709
En stock

Yokis Micromodule volet roulant encastre
mode de pose: encastré
Réf. fabricant MVR500E
Réf. Sonepar 00209454090
En stock

Delta Dore Tycam 1100 Indoor Camera de securite interieure connectee
modèle: standard (fixe)
mode de pose: mur/plafond
transmission: TCP/IP
Réf. fabricant 6417006
Réf. Sonepar 00050000550
En stock

Netatmo Detecteur de Fumee Intelligent et connecte Netatmo avec alerte sur smartphone
principe de fonctionnement: optique
connexion par câble: Non
connexion par radio (en standard): Non
Réf. fabricant NSA-PRO-FR
Réf. Sonepar 07384050305
En stock

Hager Pack alarme connecte dissuasion
nombre de groupes de signalisation: 0
nombre de groupes de sabotage: 0
nombre de groupes d'assaut: 0
Réf. fabricant RLP002F
Réf. Sonepar 05083003970
En stock

Came VER06DES - Kit pour portes de garage 600N
tension nominale: 24 V
largeur de porte/portail max.: 3000 mm
force de traction max.: 600 N
Réf. fabricant 8K01MV-005
Réf. Sonepar 00061606701
En stock

Hager Pack alarme connecte GSM dissuasion et video
nombre de groupes de signalisation: 0
nombre de groupes de sabotage: 0
nombre de groupes d'assaut: 0
Réf. fabricant RLP003F
Réf. Sonepar 05083003971
En stock

Delta Dore Tyxia 1700 Telecommande radio 5 voies pour volets roulants ou eclairages
transmission de signal: radio
nombre de canaux: 5
couverture: 300 m
Réf. fabricant 6351403
Réf. Sonepar 00050000466
En stock

Yokis Yokis Hub
xDSL: Non
mode de pose: appareil de table (à poser)
Ethernet: Oui
Réf. fabricant YOKISHUB
Réf. Sonepar 00209454495
En stock

EI ELECTRONICS Module RadioLink pour Ei650WF Ei650iWF et 603TYC
type d'accessoire/pièce détachée: module radio
Réf. fabricant EI600MRF-1XFR
Réf. Sonepar 06426300477
En stock

Somfy Telecommande situo 5 io pure pour automatisme io
fréquence radio: 868 MHz
modulation: FM
couverture: 150 m
Réf. fabricant 1870327
Réf. Sonepar 00242957380
En stock
Hikvision DS-PWA96-Kit-WE-Pro kit alarme pro sans fils Wifi-3G-4G 96 zones
Réf. fabricant 302402123
Réf. Sonepar 07807000058
En stock

Somfy Kit bloc-baie remplacement + motorisation 6-17 s+so rs100 io
diamètre externe: 50 mm
type d'interrupteur de fin de course: électronique
couple de rotation: 6 Nm
Réf. fabricant 1030135
Réf. Sonepar 00242030135
En stock

Yokis Kit radio volet roulant Power
émetteur mural: Oui
transmission de signal: radio
nombre de canaux: 2
Réf. fabricant KITRADIOVRP
Réf. Sonepar 00209454518
En stock

Delta Dore Pack Tymoov2 10 Silence+ Pack motorisation volet roulant 10Nm Radio Perform
diamètre externe: 45 mm
poids max. de volet roulant: 17.5 kg
type d'interrupteur de fin de course: électronique
Réf. fabricant 6357059
Réf. Sonepar 00050000842
En stock

Faac dolphin d600 kit 24v - pour porte de garage, jusqu'a 5 m
tension nominale: 24 V
poids max. porte/portail: 60 kg
force de traction max.: 600 N
Réf. fabricant 105665
Réf. Sonepar 00192000188
En stock

Somfy Kit tradi motorisation 10-17 s+so rs100 io
diamètre externe: 50 mm
type d'interrupteur de fin de course: électronique
couple de rotation: 10 Nm
Réf. fabricant 1030139
Réf. Sonepar 00242030139
En stock