Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
température de couleur
couleur du boîtier/corps
flux lumineux utile
indice de protection (IP)
indice de rendu des couleurs CRI
puissance du système
Résultats pour "GUIDECL23TERT"
399 produits
modèle: unité de contrôle
largeur: 81 mm
hauteur: 81 mm
puissance du système: 21 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 2100 lm
puissance du système: 15.5 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 2208 lm
puissance du système: 33.6 W
flux lumineux utile: 4100 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 0 W
flux lumineux utile: 0 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 3300 lm
température de couleur: 4000...4000 K
température de couleur: 4000...4000 K
modèle: statique
variation DALI: Non
tension de sortie: 18...36 V
puissance du système: 15.5 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 2048 lm
puissance du système: 7.7 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 1140 lm
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
matériau: aluminium
puissance du système: 17.42 W
température de couleur: 17.42...4000 K
flux lumineux utile: 1978 lm
puissance du système: 7.7 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 1057 lm
puissance du système: 25.4 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 3473 lm
modèle: autre
largeur: 35.8 mm
diamètre: 41.34 mm
puissance du système: 12.07 W
température de couleur: 12.07...4000 K
flux lumineux utile: 1440.5 lm
puissance du système: 12.07 W
température de couleur: 12.07...3000 K
flux lumineux utile: 1419 lm
modèle: unité de contrôle
largeur: 90 mm
hauteur: 12 mm
modèle: multicapteur
largeur: 85 mm
hauteur: 73 mm
puissance du système: 6.5 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 650 lm
Copie
Copie
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 4900 lm
température de couleur: 4000...4000 K