Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
modèle
matériau
indice de protection (IP)
couleur
qualité du matériau
traitement de la surface
sans halogène
température d'utilisation
mode de pose
transparent
propriété du système d'image
largeur de bande
matériau du boîtier/corps
Résultats pour "JAMENAGEGARAGE"
139 produits
section nominale du conducteur: 6 mm²
nombre de conducteurs: 5
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 10 mm²
nombre de conducteurs: 5
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 6 mm²
nombre de conducteurs: 3
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 10 mm²
nombre de conducteurs: 3
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
section nominale du conducteur: 16 mm²
nombre de conducteurs: 3
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
nombre de postes intérieurs: 1
nombre de platines de rue: 1
technique d'installation: système bus
nombre de postes intérieurs: 2
nombre de platines de rue: 2
technique d'installation: système bus
modèle: 1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail: 2000 mm
poids max. de vantail de porte/portail: 200 kg
poids max. porte/portail: 400 kg
avec émetteur manuel: Oui
fréquence du récepteur radio: 433.92 MHz
système de bus KNX: Non
autres systèmes de bus: sans
modèle: serrure à code
poids max. porte/portail: 400 kg
largeur de bande: 4.8 mm
longueur de bande: 370 mm
diamètre max. du faisceau: 103.5 mm
largeur de bande: 4.8 mm
longueur de bande: 300 mm
diamètre max. du faisceau: 81 mm
modèle: détecteur de mouvement
longueur de portée max.: 4 m
durée de marche max.: 20 min
modèle: détecteur de mouvement
longueur de portée max.: 4 m
durée de marche max.: 20 min
Copie
Copie
couleur du boîtier/corps: blanc
volume: 80 dB
type de courant: AC/DC
nombre de postes intérieurs: 1
nombre de platines de rue: 1
technique d'installation: autre
Copie
Copie
fonction: commander/régler
technique d'installation: indépendant du système
mode de pose: saillie
largeur de bande: 7.6 mm
longueur de bande: 370 mm
diamètre max. du faisceau: 103.5 mm
modèle: standard (fixe)
mode de pose: mur
transmission: TCP/IP
nombre de postes intérieurs: 1
nombre de platines de rue: 1
technique d'installation: 2-fils intégral
poids max. porte/portail: 500 kg
fermeture automatique: Oui
avec émetteur manuel: Oui