Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
modèle
indice de protection (IP)
indice de protection contre les chocs (IK)
fonction
flux lumineux utile
source lumineuse
source lumineuse fournie
puissance du système
alimentation de secours
avec interrupteur à distance
type de commutation
mode de pose
système de contrôle
Résultats pour "SPIREEclaira"
53 produits
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP43
puissance du système: 0.5 W
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP43
puissance du système: 0.65 W
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP42
puissance du système: 0.7 W
longueur: 20 m
diamètre nominal: 14/38
type de conduite de refroidissement: double
Copie
Copie
flux lumineux utile: 400 lm
indice de protection (IP): IP43
puissance du système: 0.6 W
flux lumineux utile: 2000 lm
indice de protection (IP): IP55
puissance du système: 200 W
modèle: complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 10.8 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511: 4.25
longueur: 20 m
diamètre nominal: 38/58
type de conduite de refroidissement: double
longueur: 400 mm
largeur: 130 mm
hauteur: 50 mm
longueur: 20 m
diamètre nominal: 14/12
type de conduite de refroidissement: double
modèle: complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 10.8 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511: 4.25
modèle: complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 13.5 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511: 4.18
flux lumineux utile: 450 lm
indice de protection (IP): IP43
puissance du système: 0.8 W
modèle: unité de contrôle
largeur: 81 mm
hauteur: 81 mm
modèle: complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 13.5 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511: 4.18
hauteur d’élévation max.: 10 m
volume refoulé max.: 10 l/h
puissance électrique du moteur (P1): 11 W
diamètre nominal: 18 mm
modèle: complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 10.8 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511: 4.3
modèle: complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 10.8 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511: 4.3
modèle: complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 13 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511: 4.18
longueur: 10 m
diamètre nominal: 14/38
type de conduite de refroidissement: double
Copie
Copie
matériau 1re couche, couche intérieure: plastique
modèle: complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 15.17 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511: 4.1
longueur: 10 m
diamètre nominal: 14/12
type de conduite de refroidissement: double